{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,75 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083555 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M12
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 49,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Hoogte | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |