Gängsnitt M10

Art-nr: 140400 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
185 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M10
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1,5 mm
Utvändig ⌀ 30 mm
höjd 11 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140400 M10
EAN/GTIN 4045197083548

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen