{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M10 | |
| Sriegio tipas | M | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | EN 22568 | |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Žingsnis | 1,5 mm | |
| Išorinis ⌀ | 30 mm | |
| Aukštis | 11 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |
| Produkto numeris | 140400 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197083548 | |
| Gamintojo numeris | 140400 M10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |