{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M27 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 3 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M27 | |
EAN/GTIN | 4045197714800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat M27
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 65 | 65 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M27 | M27 |
Hoogte | 25 | 25 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |