{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 2,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 18 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140300 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197083203 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző 6g M20
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
51,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
37,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 45 | 45 |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |