Dubbele schroefdraadnippel, R 1/2 buiten R 3/4 buiten SW 28, messing

Artikelnummer: 135003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 135003
EAN/GTIN 4047322492171
Nummer fabrikant 135003
L-nummer L00970 2186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dubbele schroefdraadnippel, R 1/2 buiten R 3/4 buiten SW 28, messing, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Materiaal: Messing CW614N
  • Draad 1: R 1/2
  • Draad 2: R 3/4
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan