Dobbelt gevindnippel, R 1/2 udvendig R 3/4 udvendig SW 28, messing

Art.-nr.: 135003
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, gul Guldgul
Farve gul
Driftstryk maks. 25 bar
Længde L 36 mm
Størrelse d1, udvendigt gevind 1/2 tommer; 3/4 tommer
Produkttype nippel
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, maks. 150 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135003
EAN/GTIN 4047322492171
Producentnummer 135003
L-nummer L00970 2186
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Descrizione:

Nipplo a doppia filettatura, R 1/2 esterno R 3/4 esterno SW 28, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Filo conduttore 1: R 1/2
  • Filo conduttore 2: R 3/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven