• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvojitá závitová spojka, R 1/2 vnější R 3/4 vnější SW 28, mosaz

Artiklové číslo: 135003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barva žlutá
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 36 mm
Velikost d1, Vnější závit 1/2 palec; 3/4 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135003
EAN / GTIN 4047322492171
Číslo výrobce 135003
L-číslo L00970 2186
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitý závitový nipl, R 1/2 vnější R 3/4 vnější SW 28, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • OK: 28 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • Vlákno 1: R 1/2
  • Vlákno 2: R 3/4
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C