Raccord à double filetage, R 1/2 extérieur R 3/4 extérieur SW 28, laiton

Réf.: 135003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Couleur Jaune
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 36 mm
Taille d1, filetage extérieur 1/2 pouce; 3/4 pouce
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 135003
EAN / GTIN 4047322492171
Réf. fabricant 135003
Article hors catalogue L00970 2186
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à double filetage, R 1/2 extérieur R 3/4 extérieur SW 28, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • Ouv.: 28 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage 1: R 1/2
  • Filetage 2: R 3/4
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C