Nipples de doble rosca, R 1/2 exterior R 3/4 exterior SW 28, latón

Número de artículo: 135003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, amarillo Amarillo oro
Color amarillo
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Longitud L 36 mm
Tamaño d1, Rosca exterior 1/2 pul; 3/4 pul
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura máx. 150 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 135003
EAN / GTIN 4047322492171
Número del fabricante 135003
Número L L00970 2186
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de doble rosca, R 1/2 exterior R 3/4 exterior SW 28, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • Anchura llave: 28 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Tema 1: R 1/2
  • Tema 2: R 3/4
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C