GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm

Artikelnummer: 122425 8
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja, met 25 bar
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, axiaal schuin
Koelsmeermiddel ja
Serie Master Steel
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Scheidingspuntcodering ZYL
Opnamevorm recht spanvlak
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 0080 mm
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Opnametype pen
Opnametolerantieklasse h6
Schachtdiameter 8 mm
Schachtlengte 36 mm
Opnamediameter, ISO-tolerantieklasse 8 mm
Opnamediameter, onderste maatafwijking -0,009 mm
Schachtuitvoering HA
Lucht geschikt
Snijkantdiameter, min. 8 mm
Snijkantdiameter, max. 8 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter tolerantieklasse ISO
Tolerantieklasse ISO h7
Spaangroeflengte 41 mm
Afstand snijkanthoek tot snijkantpunt 1,66 mm
Aantal snijkanten 2
Spoedrichting rechts
Spiraalhoek, min. 30 graden
Hoek, 1e trap 135 graden
Aanslijpingsvorm A
Type boorgereedschap meerfasenboor
Productaanduiding (type) N
Materiaal VHM
Normaanduiding materiaal, 2e prioriteit VHM
Normaanduiding materiaal, 3e prioriteit VHM
Verspaningsgroep P (staal)
Materialen, producentaanduiding VHM
Coating TiAlN
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte 43 mm
Nuttige lengte 29 mm
Totale lengte 79 mm
Functielengte 77,34 mm
Gewicht 58 g
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Norm DIN 6537 K
Gegevensdrager zonder gegevensdrager
Bewerking boren in massief materiaal
Gekleurde ring groen
Verspaningsstrategie HPC
Producttype volboor
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122425 8
EAN/GTIN 4045197785633
Nummer fabrikant 122425 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden. Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid. Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr.122426 aangeven.
Vorm HE: met nr.122425 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles