{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, axiaal schuin | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Artikelomschrijving producent | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | ZYL | |
| Opnamevorm | recht spanvlak | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0100 mm | |
| Droge bewerking | geschikt onder voorwaarden | |
| Opnametype | pen | |
| Opnametolerantieklasse | h6 | |
| Schachtdiameter | 10 mm | |
| Schachtlengte | 40 mm | |
| Opnamediameter, ISO-tolerantieklasse | 10 mm | |
| Opnamediameter, onderste maatafwijking | -0,009 mm | |
| Schachtuitvoering | HA | |
| Lucht | geschikt | |
| Snijkantdiameter, min. | 9 mm | |
| Snijkantdiameter, max. | 9 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Tolerantieklasse ISO | h7 | |
| Spaangroeflengte | 47 mm | |
| Afstand snijkanthoek tot snijkantpunt | 1,86 mm | |
| Aantal snijkanten | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Spiraalhoek, min. | 30 graden | |
| Hoek, 1e trap | 135 graden | |
| Aanslijpingsvorm | A | |
| Type boorgereedschap | meerfasenboor | |
| Productaanduiding (type) | N | |
| Materiaal | VHM | |
| Normaanduiding materiaal, 2e prioriteit | VHM | |
| Normaanduiding materiaal, 3e prioriteit | VHM | |
| Verspaningsgroep | P (staal) | |
| Materialen, producentaanduiding | VHM | |
| Coating | TiAlN | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 49 mm | |
| Nuttige lengte | 33,5 mm | |
| Totale lengte | 89 mm | |
| Functielengte | 87,14 mm | |
| Gewicht | 101 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Gegevensdrager | zonder gegevensdrager | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Producttype | volboor | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 122425 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197785732 | |
| Nummer fabrikant | 122425 9 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |