• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Enrouleurs à rappel automatique FALCON EDGE, Longueur câble métallique: 9m

Réf.: 098156 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur câble métallique (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FALCON EDGE
Norme EN 360
Poids 4,8 kg
Longueur 9 m
Type de produit Enrouleurs à rappel automatique

Identification et classification

Référence article 098156 9
EAN / GTIN 3660681060969
Réf. fabricant 1034053
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

FALCON EDGE: Enrouleur à rappel automatique particulièrement adapté aux applications sur bords avec rayon d’arête ≥ 0,5 mm.

Norme:

EN 360