{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | optrel® expert-serie | |
| Type | E684 | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Schakeltijd van licht naar donker | 0,17 ms | |
| Schakeltijd van donker naar licht | 100 ms - 2.000 ms | |
| Classificatie conform EN 379 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
| Producttype | Lasmasker |
| Artikelnummer | 097950 E684 | |
| EAN/GTIN | 7640429870421 | |
| Nummer fabrikant | 1006.500 |