• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Máscara de soldadura automática optrel® serie expert

Número de artículo: 097950 E684
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie optrel® expert-Serie
Conexión de filtro Clic
Longitud campo visual 100 mm
Anchura campo visual 50 mm
Tiempo de conmutación de oscuro a claro mín. 100 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro máx. 2.000 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro mín. 0,17 ms
Nivel de protección oscuro mín. 5
Nivel de protección oscuro máx. 13
Nivel de protección claro 4
Denominación del fabricante E684
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color plateado
Tipo de producto Máscara de soldadura
Características máscara Exento de silicona; Reutilizable
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Peso total 0 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Número del fabricante 1006.500

Descripción

Ejecución:

La máscara de soldadura E684, con regulación continua de los niveles de protección, visión y solidez del color perfectas en todo el campo de visión, es especialmente apropiada para la soldadura en posición invertida. Con ángulo de registro ajustable individualmente y posibilidad de adaptación del grado de sensibilidad al entorno de trabajo. Con retardo de apertura para una aclaración más lenta después del estado oscuro. Modo de rectificado adicional. Con función crepuscular para una transición fluida entre oscuro y claro.
  • Niveles de protección oscuros: 5 - 13 con campo de visión HD. Regulable en continuo con botón giratorio
  • Nivel claro: 4
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 3.000 horas)
  • Color: plata
  • Campo visual filtro de soldadura: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Volumen de suministro:

1 vidrio frontal exterior, 1 bolsa de almacenamiento.