• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Masque de soudage automatique optrel® série expert

Réf.: 097950 E684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série optrel® série expert
Type E684
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,17 ms
Temps de commutation de sombre à clair 100 ms - 2 000 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Type de produit Masque de soudage

Identification et classification

Référence article 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Réf. fabricant 1006.500

Description

Exécution:

Les masques de soudage E684 avec réglage progressif des teintes de protection, vision et rendu des couleurs parfaits sur l'ensemble du champ visuel sont particulièrement adaptés pour le soudage de pièces en hauteur. Avec angle de détection réglable individuellement et possibilité d'ajustement du niveau de sensibilité à l'environnement de travail. Avec temporisation de l'ouverture pour une transition en douceur vers la lumière après un fort obscurcissement. Mode Meulage supplémentaire. Avec fonction d'obscurcissement permettant une transition fluide du foncé au clair.
  • Teintes de protection foncées: 5 - 13 avec champ de vision HD. Réglage progressif avec un bouton rotatif
  • Niveau clarté: 4
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 3.000 heures)
  • Couleur: argent
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 50 x 100 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 175 ; EN 379 ; EN 166

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement.
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
Connectez-vous