{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 3 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | optrel® expert-Serie | |
| Oznaczenie producenta | E684 | |
| Przyłącze filtra | Zatrzasnąć | |
| Długość pola widzenia | 100 | |
| Szerokość pola widzenia | 50 | |
| Min. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne | 100 ms | |
| Maks. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne | 2 000 ms | |
| Min. czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne | 0,17 ms | |
| Min. stopień ochrony ciemny | 5 | |
| Maks. stopień ochrony ciemny | 13 | |
| Stopień ochrony jasny | 4 | |
| Klasyfikacja wg EN 379 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Maska spawalnicza | |
| Właściwości maski | Bez sylikonu; Możliwość wielokrotnego zastosowania | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Wielkość unisex | onesize | |
| Norma | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Masa całkowita | 0 g |
| Numer artykułu | 097950 E684 | |
| EAN / GTIN | 7640429870421 | |
| Numer producenta | 1006.500 |