{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 3 V | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | optrel® expert-Serie | |
| Denumirea producătorului | E684 | |
| Conexiune filtru | Clic | |
| Lungimea câmpului vizual | 100 mm | |
| Lățime câmp vizual | 50 mm | |
| Timp de comutare de la întuneric la lumină min. | 100 ms | |
| Timp de comutare de la întuneric la lumină max. | 2.000 ms | |
| Timp de comutare de la lumină la întuneric min. | 0,17 ms | |
| Nivel de protecție întunecat min. | 5 | |
| Nivel de protecție întunecat max. | 13 | |
| Nivel de protecție luminos | 4 | |
| Clasificare conform EN 379 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Mască pentru sudură | |
| Proprietăți mască | Bandă pentru cap reglabilă; Reutilizabil | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Mărime unisex | onesize | |
| Standard | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Greutate totală | 0 g |
| Cod articol | 097950 E684 | |
| EAN / GTIN | 7640429870421 | |
| Număr producător | 1006.500 |