Oorkappen Peltor™ Optime™ 3

Artikelnummer: 097752 3
op aanvraag
Op voorraad
1.095 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 35 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097752 3
EAN/GTIN 7318640033382
Nummer fabrikant 7000039622

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen uit de serie Peltor™ Optime™ bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.
Oorkappen met een extreem hoog dempingsvermogen. Maximale demping van hoge frequenties en een optimale spraakverstaanbaarheid. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Tip:

Hygiënesets voor Peltor™ Optime™-serie onder nr. 097764, 097748.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen