• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Casque antibruit Peltor™ Optime™, Type: 3

Réf.: 097752 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
831 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ Optime™
Référence fabricant Peltor™ Optime™
Variante serre-têtes
Couleur Rouge; noir
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 35 dB
Norme EN 352-1
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Réf. fabricant 7000039622
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Léger, le casque antibruit de la série Peltor™ Optime™ est agréable à porter et se combine aisément avec d'autres équipements de protection. Les coussinets confortables composés d'un mélange de gel et de mousse assurent une étanchéité optimale et un grand confort, même en cas d'utilisation prolongée.
Casque antibruit à performances d'affaiblissement acoustique très élevées. Affaiblissement acoustique maximal des fréquences élevées et compréhension optimale de l'interlocuteur. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Remarque(s):

Kits d’hygiène disponibles sur demande.