Korvatulppa Peltor™ Optime™ 3

Tuote nro.: 097752 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 096 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ Optime™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 35 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Valmistajan numero 7000039622

Kuvaus

Malli:

Peltor™ Optime™ -kuppikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojavarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat ovat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja ovat erittäin mukavat käyttää myös jatkuvassa käytössä.
Kuppikuulosuojaimet, erittäin hyvä melun vaimennus. Paras mahdollinen vaimennus korkeilla taajuuksilla ja optimaalinen puheen ymmärrettävyys. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat Peltor™ Optime™-sarjalle nroilla 097764, 097748.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat