• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, Tip: 3

Št. art.: 097752 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™ Optime™
Oznaka proizvajalca Peltor™ Optime™
Izvedba naglavni loki
Barva rdeča; črna
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 35 dB
Standard EN 352-1
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097752 3
EAN/GTIN 7318640033382
Številka proizvajalca 7000039622
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije Peltor™ Optime™ so zaradi majhne mase udobne za nošenje in se lahko kombinirajo z ostalo zaščitno opremo. Udobni tesnilni obroči iz mešanice gela in penaste mase zagotavljajo optimalno tesnjenje in visoko udobje nošenja, tudi pri dolgotrajni uporabi.
Zaščitne slušalke z ektremno visokim dušenjem hrupa. Največje dušenje visokih frekvenc pri optimalni razumljivosti govora. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Opomba:

Higienski kompleti so na voljo po povpraševanju.