Oorkappen Peltor™ Optime™ 2

Artikelnummer: 097752 2
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 31 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097752 2
EAN/GTIN 4046719388110
Nummer fabrikant 7000039619

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen uit de serie Peltor™ Optime™ bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.
Veelzijdige oorkappen, ook geschikt voor lage frequenties. Comfortabel dankzij hoofdbeugel en verwisselbare afdichtingsringen. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Tip:

Hygiënesets voor Peltor™ Optime™-serie onder nr. 097764, 097748.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen