Set adembeschermingsmaskers X-PLORE serie 1300 P2V

Artikelnummer: 097130 P2V
Prijs instellen 10 Stuk (2,27 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 1320V
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097130 P2V
EAN/GTIN 4026056003563
Nummer fabrikant 3951214

Omschrijving

Uitvoering:

Voorgevormde adembeschermingsmaskers van de X-PLORE 1300 serie met CoolSAFE™ high-performance-filtermedium voor een zeer lage ademweerstand. Comfortabele en drukvrije zit met flexibele neusbeugel en VarioFLEX™-hoofdband met EasyStop voor eenvoudige fixatie van het masker. De transpiratieabsorberende bekleding zorgt voor een goede afdichting bij de neus. Met huidvriendelijk binnenvlies.
Met uitademventiel.

Tip:

Schoon en hygiënisch: elk masker is afzonderlijk verpakt in een plastic zak.
Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.