Juego de máscaras de protección respiratoria X-plore Serie 1300, Filtro: P2V

Número de artículo: 097130 P2V
Establecer precio 10 unidades (2,47 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie X-plore 1300
Nivel de protección FFP2
Tipo de filtro P
Clase, P 2
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Embalaje individual sí
Denominación del fabricante 1320V
Nivel de protección FFP2 NR D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Preformado/a; Válvula
Contenido 10 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097130 P2V
EAN / GTIN 4026056003563
Número del fabricante 3951214
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Máscaras de protección respiratoria preformadas de la serie X-plore 1300 con medio filtrante de alto rendimiento CoolSAFE™ para una resistencia a la respiración especialmente reducida. Ajuste cómodo y sin presión gracias al estribo flexible para la nariz y la cinta para la cabeza VarioFLEX™ con EasyStop para la fijación sencilla de la máscara. El acolchado absorbe el sudor y asegura una gran obturación en la zona de la nariz. Con fieltro interior agradable al contacto con la piel.
Con válvula espiratoria.

Nota:

Limpio e higiénico: cada mascarilla se envasa individualmente en una bolsa de plástico.
Esta máscara FFP2 filtra al menos el 94 % de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria FFP2.