Set adembeschermingsmaskers X-PLORE serie 1300 P3VC

Artikelnummer: 097130 P3VC
Prijs instellen 5 Stuk (6,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap instelbare hoofdband; flexibele neusbeugel
Setinhoud 5
Fabrikantnummer 1330V Odour
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP3 NR D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 5
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097130 P3VC
EAN/GTIN 4026056003600
Nummer fabrikant 3951218

Omschrijving

Uitvoering:

Voorgevormde adembeschermingsmaskers van de X-PLORE 1300 serie met CoolSAFE™ high-performance-filtermedium voor een zeer lage ademweerstand. Comfortabele en drukvrije zit met flexibele neusbeugel en VarioFLEX™-hoofdband met EasyStop voor eenvoudige fixatie van het masker. De transpiratieabsorberende bekleding zorgt voor een goede afdichting bij de neus. Met huidvriendelijk binnenvlies.
Met instelbare 4-punts bevestiging.
Met uitademventiel.
Met actieve-koolstoflaag tegen organische geuren.

Tip:

Schoon en hygiënisch: elk masker is afzonderlijk verpakt in een plastic zak.
Dit FFP3-masker filtert minstens 99% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP3.