Légzésvédő maszk készlet X-plore 1300 sorozat, Szűrő: P2V

Cikkszám: 097130 P2V
Ár beállítása 10 Darab (2,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szűrő Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Maszk tulajdonságai: Rugalmas orrpánt
  • Készlet tartalma: 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 10
Gyártó jelölése 1320V
Szelep igen
Védelmi fokozat FFP2 NR D
Védettségi osztály FFP2
Tartalom 10
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP2

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097130 P2V
EAN / GTIN 4026056003563
Gyártó száma 3951214
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

Előformázott X-plore 1300 sorozatú légzésvédő maszk CoolSAFE™ nagy teljesítményű szűrőközeggel a különösen alacsony légzési ellenállás érdekében. Kényelmes és szorítás nélküli elhelyezkedés a a rugalmas orrpántnak és a VarioFLEX™ fejpántnak köszönhetően EasyStop-pal a maszk egyszerű rögzítése érdekében. Az izzadságfelszívó tömítőpárna nagy tömítést biztosít az orrnál. Belül bőrbarát vlies-zel.
Kilégző szeleppel.

Figyelem:

Tiszta és higiénikus: Minden maszk külön műanyag tasakba csomagolva.
Ez az FFP2 maszk legalább az összes részecske 94%-át kiszűri a levegőből és ezáltal védelmet nyújt a folyékony és szilárd aeroszolok ellen. Légzésvédő maszk FFP2.