Set adembeschermingsmaskers Serie 8300 P3V

Artikelnummer: 097102 P3V
Prijs instellen 10 Stuk (4,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: afdichtlip rondom; flexibele neusbeugel; herbruikbaar
  • Setinhoud: 10

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap afdichtlip rondom; flexibele neusbeugel; herbruikbaar
Setinhoud 10
Fabrikantnummer 8833
Beschermingsklasse FFP3 R D
Veiligheidsklasse FFP3
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097102 P3V
EAN/GTIN 4046719975747
Nummer fabrikant 7100057145

Omschrijving

Uitvoering:

De voorgevormde maskers van de serie 8300 beschikken over een groot aantal comfortkenmerken, die een optimale bescherming en hoog draagcomfort combineren. Door hoogwaardige componenten, zoals de textielbanden en het stevige maskerdeel, wordt een lange maskerlevensduur bereikt. De M-vormige neusbeugel kan snel en simpel op elke neusvorm worden afgestemd. Hitte- en vochtophoping in het masker worden door het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel voorkomen. Het bijzonder zachte binnenvlies zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm. Geringe ademweerstand dankzij het high-performance filtermedium.
Met afdichtlip rondom. Geschikt voor meermalig gebruik.

Tip:

Dit FFP3-masker filtert minstens 99% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP3.