• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de máscaras de protección respiratoria Serie 8300, Filtro: P3V

Número de artículo: 097102 P3V
Establecer precio 10 unidades (5,12 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 8300
Nivel de protección FFP3
Tipo de filtro P
Clase, P 3
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Denominación del fabricante 8833
Nivel de protección FFP3 R D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Falda obturadora en todo el contorno; Preformado/a; Reutilizable; Válvula
Contenido 10 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097102 P3V
EAN / GTIN 4046719975747
Número del fabricante 7100057145
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La serie de máscaras preformadas 8300 dispone de numerosas características de confort que reúnen la protección segura con una gran comodidad de uso. Con los componentes de alta calidad, tales como las cintas de material textil y el cuerpo de máscara estable, se consigue una gran durabilidad. El estribo para la nariz en forma de M se adapta de manera rápida y sencilla a cualquier forma de nariz. La válvula espiratoria 3M™ Cool Flow™ evita la acumulación de calor y humedad en la máscara. El fieltro interior, especialmente suave, asegura un ajuste seguro y cómodo. Resistencia respiratoria reducida gracias al medio filtrante de alto rendimiento.
Con falta obturadora en todo el contorno. Reutilización posible.

Nota:

Esta máscara FFP3 filtra al menos el 99% de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP3.