• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada respirátorů Řada 8300, Filtr: P3V

Artiklové číslo: 097102 P3V
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 125,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 8300
Třída ochrany FFP3
Typ filtru P
Třída, P 3
Vedení čelenky Náhlavní páska
Označení výrobce 8833
Třída ochrany FFP3 R D
Zásobování energií Žádné napájení
Barva červená; Bílá
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný; Těsnicí manžeta po obvodu; Ventil; Vytvarováno
Obsah 10 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 149

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097102 P3V
EAN / GTIN 4046719975747
Číslo výrobce 7100057145
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Tvarované respirátory řady 8300 disponují mnoha komfortními charakteristikami, které spojují ochranu a vysoký komfort nošení. Díky vysoce kvalitním komponentám, jako jsou textilní náhlavní pásky a stabilní korpus masky, mají masky dlouhou životnost. Nosní třmen ve tvaru M se rychle a snadno přizpůsobí každému tvaru nosu. Zadržování horka a vlhkosti v masce zabraňuje výdechový ventil 3M™ Cool Flow™. Zvláště jemná vnitřní plsť zajišťuje bezpečné a pohodlné usazení. Malý odpor při dýchání díky výkonnému médiu filtru.
S těsnící manžetou po obvodu. Možnost vícenásobného použití.

Poznámka:

Tento respirátor FFP3 vyfiltruje minimálně 99% všech částeček ze vzduchu a nabízí tak ochranu před tekutými a pevnými aerosoly. Respirátor třídy ochrany FFP3.