Légzésvédő maszk készlet 8300 sorozat P3V

Cikkszám: 097102 P3V
Ár beállítása 10 Darab (4,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Körbefutó tömítőél; Rugalmas orrpánt; Többször használható
Készlet tartalma 10
Gyártó jelölése 8833
Védelmi fokozat FFP3 R D
Védettségi osztály FFP3
Tartalom 10
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP3

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097102 P3V
EAN / GTIN 4046719975747
Gyártó száma 7100057145

Leírás

Kivitel:

Az előformázott 8300-as maszk sorozat számos komfort jellemzővel rendelkezik, melyek összekapcsolják a biztonságos védelmet és a magas viselési kényelmet. A kiváló minőségű összetevőknek, mint a textil pántok és a stabil maszktestnek köszönhetően hosszan használható. Az M alakú orrpánt gyorsan és könnyen illeszkedik minden orrformához. A maszkban a hő és a pára felgyülemlését a 3M™ Cool Flow™ kilégző szelep akadályozza meg. A különösen puha belső vlies biztonságos és kényelmes elhelyezkedést biztosít. Csekély kilégzési ellenállás a nagy teljesítményű szűrőközegnek köszönhetően.
Körbefutó tömítőéllel. Többször használható .

Figyelem:

Ez az FFP3 maszk legalább az összes részecske 99%-át kiszűri a levegőből és ezáltal védelmet nyújt a folyékony és szilárd aeroszolok ellen. FFP3 védelmi kategóriás légzésvédő maszk.