Comfort-veiligheidsbril CLEAR

Artikelnummer: 096859 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
764 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: krasvast; beslaat niet
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Hellingshoek beugel verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FTKN
Coating krasvast; beslaat niet
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Hellingshoek beugel verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096859 CLEAR
EAN/GTIN 4067263180692

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, praktische veiligheidsbril die eenvoudig te combineren is met gehoorbescherming. Oordoppen met koord kunnen zonder veel moeite aan het einde van de beugel worden bevestigd. Dit betekent dat de juiste gehoorbescherming altijd bij de hand is. Met zachte neussteun voor een vergroot draagcomfort. Zit stevig door slanke pootjes die in schuine stand verstelbaar zijn. Het robuuste glas van polycarbonaat is krasvast, beslaat niet en heeft UV-bescherming.

Norm:

EN 166; EN 170

T.b.v.:

Alle oordoppen met koord zijn geschikt voor gebruik in combinatie met deze veiligheidsbril.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires