Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Camatril® 730, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094748 8
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOT)
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Camatril®
elektrostatische eigenschap 0,3 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Artikelomschrijving producent Camatril 730
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (AJKLOT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLOT
EN 388 3001X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 310 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 0,4 mm
Gewicht 68 g
Norm/verordening EN 374
siliconenvrij ja
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 60-120 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 60-120 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% 240-480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% 240-480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% 240-480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 60-120 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094748 8
EAN/GTIN 4008198773085
Nummer fabrikant 073008141E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Camatril® 730. Nitrilhandschoen met katoen-velours en een uitgebreide chemische bestendigheid. Goede temperatuurbestendigheid en een uitstekend tastgevoel. Absoluut siliconenvrij en lakongevoelig. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Norm:

Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.