Vegyvédelmi kesztyű pár Camatril® 730, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094748 8
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AJKLOT)
  • Szabvány/rendelet: EN 374

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Camatril®
elektrosztatikus tulajdonság 0,3 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Gyártó jelölése Camatril 730
Kesztyűméret 8
EN 374 A típus (AJKLOT)
Vegyszereknek ellenáll AJKLOT
EN 388 3001X
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási terület Univerzális
Hossz 310 mm
Vastagság 0,4 mm
Festék zöld
Felhasználás többször használatos
Falvastagság 0,4 mm
Súly 68 g
Szabvány/rendelet EN 374
Szilikonmentes igen
Áthatolási idő acetonnál 99 % <10 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % <10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % >480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % 60 − 120 min
Áthatolási idő etanolnál 95 % 60 − 120 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % 240 − 480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 % 10-30 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % 240 − 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % 240 − 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 % 60 − 120 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094748 8
EAN / GTIN 4008198773085
Gyártó száma 073008141E
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Leírás

Kivitel:

Camatril® 730. Nitril kesztyű pamut velúrozás és széles spektrumú vegyi ellenálló képességgel. Jó hőálló képesség ezzel egyidejűleg jó tapintási érzettel. Teljesen szilikonmentes és lakkal szemben közömbös. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett.
III. kategóriás védőkesztyűk.

Szabvány:

Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.