{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Camatril® | |
| sähköstaattinen ominaisuus | 0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
| Sisältö | 1 | |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
| Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti | |
| Valmistajamerkintä | Camatril 730 | |
| Käsineen koko | 8 | |
| EN 374 | Tyyppi A (AJKLOT) | |
| Kemikaalinkestävyys | AJKLOT | |
| EN 388 | 3001X | |
| Materiaali | Nitriili | |
| Rungon materiaali | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Käyttöalue | Allround | |
| Pituus | 310 mm | |
| Paksuus | 0,4 mm | |
| Väri | vihreä | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Seinämän paksuus | 0,4 mm | |
| Paino | 68 g | |
| Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
| silikoniton | kyllä | |
| Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
| Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | <10 min | |
| Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
| Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 60–120 min | |
| Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 60–120 min | |
| Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 240–480 min | |
| Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 10-30 min | |
| Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | 240–480 min | |
| Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | 240–480 min | |
| Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
| Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 60–120 min | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
| Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
| Tuotekoodi | 094748 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198773085 | |
| Valmistajan numero | 073008141E | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |