Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Camatril® 730, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094748 8
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOT)
  • Normă/reglementare: EN 374

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Camatril®
caracteristică electrostatică 0,3 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Cuprins 1
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Denumirea producătorului Camatril 730
Mărimea mănuşilor 8
EN 374 Tip A (AJKLOT)
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOT
EN 388 3001X
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Domeniu de aplicare Allround
Lungime 310 mm
Grosime 0,4 mm
Culoarea verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Grosimea pereţilor 0,4 mm
Greutate 68 g
Normă/reglementare EN 374
Fără silicon da
Timp de pătrundere la acetonă 99 % <10 min
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % <10 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % >480 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % 60-120 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 60-120 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % 240-480 min
Timp de pătrundere la metanol 99 % 10-30 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % 240-480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % 240-480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % 60-120 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Identificare și clasificare

Cod articol 094748 8
EAN / GTIN 4008198773085
Număr producător 073008141E
Producător/responsabil Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Camatril® 730. Mănuși din nitril cu velorizare de bumbac și o gamă largă de rezistențe chimice. Rezistență la temperaturi ridicate, cu simț simultan de atingere. Absolut fără silicon și lipsa lacului. Aprobat pentru contactul cu alimentele.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.