Chemikalams atsparių pirštinių pora Camatril® 730, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094748 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
698 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKLOT)
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Camatril®
elektrostatinė savybė 0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
Gamintojo pavadinimas Camatril 730
Pirštinių dydis 8
EN 374 Tipas A (AJKLOT)
Atsparumas chemikalams AJKLOT
EN 388 3001X
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Matavimo ribos Allround
Ilgis 310 mm
Storis 0,4 mm
Spalva žalia
Paskirtis daugkartin.
Sienelės storis 0,4 mm
Svoris 68 g
Norma/Direktyva EN 374
be silikono taip
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 60-120 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 60-120 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 60-120 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094748 8
EAN / GTIN 4008198773085
Gamintojo numeris 073008141E
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Camatril® 730. Nitrilinės pirštinės su medvilniniu veliūru atsparios daugeliui chemikalų. Geras atsparumas temperatūrai ir lietimo pojūtis tuo pačiu metu. Visiškai be silikono ir neveikia dažų. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Standartas:

Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.