Hittebestendige handschoenen, paar 8

Artikelnummer: 094645 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,18 / paar
  • van 12 paar
    € 15,15 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.607 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Contacthitte tot 250 °C
Stralingshitte tot 4231XX °C
Dragermateriaal Acryl
Coating Neopreen
Coatingvariant Handpalm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 8
Materiaal coating Neopreen
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 10G
Hittebescherming zeer goed
Hittebescherming tot 250 °C
Koudebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Tastgevoel goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
siliconenvrij ja
Pasvorm zeer goed
EN 388 slijtvastheid 2
EN 388 doorsteekweerstand 3
EN 388 snijvastheid 1
EN 388 weerstand na scheuren 2
Norm EN 407
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094645 8
EAN/GTIN 4062406273293

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX hittebestendige handschoen met vuurbestendige 10-gauge-breitechnologie voor optimaal werken met hete onderdelen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen