Värmeskyddshandske, par 8

Art-nr: 094645 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    230,40  SEK / par
  • Från 12par
    192,04  SEK / par
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 616 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktvärme upp till 250 °C
Strålningsvärme upp till 4231XX °C
Hållarmaterial Akryl
Beläggning Neopren
Beläggningsvariant Handflata
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Handskstorlek 8
Material beläggning Neopren
användningsområde Allround
Stickningsteknik 10G
Värmeskydd Mycket god
Värmeskydd upp till 250 °C
Köldskydd Saknas
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
silikonfri Ja
Passform Mycket god
EN 388 Slitstyrka 2
EN 388 Punkteringshållfasthet 3
EN 388 Skärhållfasthet 1
EN 388 Rivhållfasthet 2
Norm EN 407
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094645 8
EAN/GTIN 4062406273293

Benämning

Utförande:

HOLEX värmeskyddshandske med brandmotståndskraftig 10 gage stickningsteknik för idealiskt arbete med heta detaljer.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen