Hővédelmi kesztyű pár 8

Cikkszám: 094645 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    18,18 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    15,15 € / Pár
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 616 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 407

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Érintkező hő max. 250 °C
Sugárzó hő, max. 4231XX °C
Hordozóanyag Akril
Bevonat Neoprén
Bevonat változat Tenyérfelület
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 8
Bevonat anyaga Neoprén
Felhasználási tartomány Univerzális
Kötéstechnológia 10G
Hővédelem nagyon jó
Hővédelem max. 250 °C
Hideg elleni védelem nem alkalmas
Tapintási érzet
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Szilikonmentes igen
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 kopásállóság 2
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 3
EN 388 vágással szembeni ellenállás 1
EN 388 továbbszakadási ellenállás 2
Szabvány EN 407
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094645 8
EAN / GTIN 4062406273293

Leírás

Kivitel:

HOLEX hővédelmi kesztyű tűzálló 10-es fonalsűrűségű kötéstechnológiával a forró alkatrészekkel történő ideális munkavégzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz