Kuumuussuojakäsinepari 8

Tuote nro.: 094645 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,91 € / pari
  • alkaen 12 pari
    17,42 € / pari
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 504 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Säteilylämpö jopa 4231XX °C
Rungon materiaali Akryyli
Pinnoitus Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 8
Pinnoitemateriaali Neoprene
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Kuumuussuoja Erittäin hyvä
Kuumuussuoja enint. 250 °C
Kylmäsuoja Ei tiedossa
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
silikoniton kyllä
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys 2
EN 388 lävistyslujuus 3
EN 388 viiltolujuus 1
EN 388 jatkorepäisylujuus 2
Standardi EN 407
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094645 8
EAN / GTIN 4062406273293

Kuvaus

Malli:

HOLEX-lämpösuojakäsine, tulta kestävä neuletekniikka, neuletiheys 10, kuumien osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin