Siliconenpatroon sanitair, azijnbinding WHITE

Artikelnummer: 083490 WHITE
Korting
11,46 €
(15,48 € / 1 Litre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,80 11,46 € / Stuk
    (15,48 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 4,00 9,55 € / Stuk
    (12,90 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
656 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Flex sanitair-siliconen
Chemische basis Siliconen
Dynamische viscositeit 15.000 mPas
Dichtheid 1 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -50 °C - 120 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 100 °C
Handvastheid na 15 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap weerbestendig; niet-verouderend; duurzaam elastisch
geschikt voor materiaal Glas; kunststof; metaal; Porselein
geschikt voor toepassingsgebied Binnen en buiten; Sanitair en keuken
Hardheid volgens Shore A 18
Rekbaarheid 600 %
Kleur wit
Inhoud 310 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083490 WHITE
EAN/GTIN 4260205360385
Nummer fabrikant WK 221-300

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.
Azijnbinding, schimmelwerend, bestand tegen chemicaliën. Voor sanitair en buitengebruik.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen