{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | Flex sanitair-siliconen | |
| Chemische basis | Siliconen | |
| Dynamische viscositeit | 15.000 mPas | |
| Dichtheid | 1 g/cm3 | |
| Vorm | pasteus | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -50 °C - 120 °C | |
| Verwerkingstemperatuur | 5 °C - 40 °C | |
| Vlampunt | 100 °C | |
| Handvastheid na | 15 min | |
| Volledig uitgehard na | 1.440 min | |
| Eigenschap | weerbestendig; niet-verouderend; duurzaam elastisch | |
| geschikt voor materiaal | Glas; kunststof; metaal; Porselein | |
| geschikt voor toepassingsgebied | Binnen en buiten; Sanitair en keuken | |
| Hardheid volgens Shore A | 18 | |
| Rekbaarheid | 600 % | |
| Kleur | transparant | |
| Inhoud | 310 ml | |
| Opslagtemperatuur | 5 °C - 25 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Producttype | Afdichtmassa |
| Artikelnummer | 083490 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 4260205360408 | |
| Nummer fabrikant | WK 226-300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |