Cartouche de silicone sanitaires, produit de base au vinaigre, 310 ml, Couleur: WHITE

Réf.: 083490 WHITE
Prix par 1 Unité (38,13 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,82 € / 1 Unité
    (38,13 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    9,85 € / 1 Unité
    (31,77 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
374 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Flex Sanitär-Silikon
Couleur blanc
Base chimique silicone
Classe de résistance aspect pâteux
Température d’utilisation minimale -50 °C
Température d’utilisation maximale 120 °C
Dureté suivant Shore A 18
Quantité de remplissage 310 ml
Température de stockage minimale 5 °C
Température de stockage maximale 25 °C
Extensibilité 600 %
Utilisable après 24 h
Pour applications sanitaires et cuisine
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Pour matériau plastique; métal; porcelaine
Viscosité dynamique maximale 15 000 mPas
Caractéristiques joint elasticité durable; résistance au vieillissement; résistance aux intempéries
Résistance max. à la température jusqu’à 120 °C
Maniabilité après 15 min
Température de traitement minimale 5 °C
Température de traitement maximale 40 °C
Point d’éclair 100 °C
Densité 1 g/cm3
Type de produit mastic d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083490 WHITE
EAN / GTIN 4260205360385
Réf. fabricant WK 221-300
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
Produit de base au vinaigre, anti-moisissures (fongicide), résistant aux produits chimiques. Pour applications sanitaires et extérieures.