Cartucho de silicona sanitario, de reticulación acética, 310 ml, Color: WHITE

Número de artículo: 083490 WHITE
Precio por 1 Unidad (36,58 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    11,34 € / 1 Unidad
    (36,58 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    9,45 € / 1 Unidad
    (30,48 € / 1 Litros)
a petición
En stock
389 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Flex Sanitär-Silikon
Color blanco
Base química silicona
Clase de resistencia pastoso/a
Mínima temperatura de uso -50 °C
Máxima temperatura de uso 120 °C
Dureza según Shore A 18
Capacidad 310 ml
Mínima temperatura de almacenamiento 5 °C
Máxima temperatura de almacenamiento 25 °C
Capacidad de estiramiento 600 %
Resistencia funcional según 24 h
Para ámbito de aplicación Ámbito sanitario y culinario
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Para material plástico; metal; porcelana
Máxima viscosidad dinámica 15.000 mPas
Características junta Elasticidad permanente; Resistente al envejecimiento; resistente a la corrosión atmosférica
Resistencia a temperatura máxima hasta 120 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min
Mínima temperatura de procesamiento 5 °C
Máxima temperatura de procesamiento 40 °C
Punto de inflamación 100 °C
Densidad 1 g/cm3
Tipo de producto Pasta para juntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083490 WHITE
EAN / GTIN 4260205360385
Número del fabricante WK 221-300
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.
Reticulación acética, fungicida, resistente a los productos químicos. Para el ámbito sanitario y exterior.