GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AL-D, alkalische demulgerend, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 088015 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud vloeistof 5 l
Mengverhouding 3 - 10 %
pH-waarde 10
Opslagtemperatuur 20 °C - 80 °C
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Producttype Ultrasone krachtreiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088015 5
EAN/GTIN 4067263733119
Nummer fabrikant 088015 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen obovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.
Sonic Cleaner AL-D, alkalisch demulgerend reinigingsconcentraat voor universele ultrasone toepassingen en extreem lange standtijden bij een hoge materiaalcompatibiliteit. Drijvende olie met een demulgeerder kan eenvoudig uit het bad worden verwijderd. Het onderdeel krijgt een oliefilm wanneer het wordt verwijderd.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.
Emulsies, oliën, vet, trekvet, corrosiebeschermingsmiddelen, slijpstof, roet, inkt, toners, lep- en polijstmiddelen.

T.b.v.:

Gangbare materialen zoals staal en non-ferro metaal, glas, kunststof, keramiek, rubber. Hoge materiaalcompatibiliteit – bij gevoelige oppervlakken vooraf controleren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan