Led-accuwerklamp, Type: 500

Artikelnummer: 081442 500
Korting
€ 76,52
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.069 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 50 lm - 500 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 230 mm
Totale breedte 47 mm
Gewicht 257 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081442 500
EAN/GTIN 4062406236113
Nummer fabrikant 081442 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp in slanke, robuuste uitvoering met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.
  • Traploos van 10 - 100% dimbare hoofdverlichting.
  • Geïntegreerde spotlight-functie.
  • Flexibel gebruik dankzij 180° zwenkbare magneetvoet en klap- en draaibare ophanghaak.

Laadstation compatibel met het GARANT easyFix systeem. Ongecompliceerde lading en altijd klaar voor gebruik.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel en netadapter.

Tip:

Voor montage aan GARANT easyFix geperforeerde wanden basisplaat 955820 gr. 2 meebestellen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Led-accuwerklamp met spotlight en traploos dimbare hoofdverlichting, magneetvoet, ophanghaak en laadstation.
  • Geschikt voor industrieel en particulier gebruik.
  • Volgens IP 65 stofdicht en bestand tegen waterstralen.
  • Volgens IK 07 schokbestendig.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Behuizing niet openen.
  • Laadstation niet openen.
  • Lichtbron niet vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten