Werklamp, Type: W4R-WORK

Artikelnummer: 081228 W4R-WORK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Artikelomschrijving producent W4R Work
Lichtstroom 60 lm - 220 lm
Brandduur 2 h - 9 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
CRI-waarde 70
Kleurtemperatuur 6.000 K - 7.500 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 0,76 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 163 mm
Totale breedte 28 mm
Gewicht 91 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081228 W4R-WORK
EAN/GTIN 4058205030441
Nummer fabrikant 502733
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, veelzijdig, compact: de werklamp Ledlenser W4R Work is de betrouwbare lichtpartner bij de dagelijkse werkzaamheden op de werkplaats. Het typische premium-lichtbeeld van Ledlenser zorgt voor nauwkeurige en krachtige verlichting van werkgebieden – breed of puntsgewijs. Dankzij de geïntegreerde magneet en zwenkbare voet kan de W4R Work daarbij op elk moment flexibel worden gepositioneerd en uitgelijnd. De krachtige accu is eenvoudig en snel op te laden via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn de clip voor het bevestigen aan werkkleding of -uitrusting, het oppervlak met noppen voor een sterke grip en de praktische transportvergrendeling.
  • Compacte werklamp met twee lichtbronnen voor brede (flood) of puntsgewijze (spot) verlichting.
  • Robuuste kunststof behuizing met een stroeve oppervlaktestructuur.
  • Flexibele bevestiging en verlichting dankzij magneet en zwenkmechanisme.
  • Efficiënte Li-ion-accu, eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accu- en ladingsniveau-indicator.
  • Transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.