Työvalaisin, tyyppi: W4R-WORK

Tuote nro.: 081228 W4R-WORK
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä W4R Work
Valovirta 60 lm - 220 lm
Valaisuaika 2 h - 9 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
CRI-arvo 70
Värilämpötila 6 000 K - 7 500 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 0,76 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 163 mm
Kokonaisleveys 28 mm
Paino 91 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081228 W4R-WORK
EAN / GTIN 4058205030441
Valmistajan numero 502733
Valmistaja/vastuuhenkilö Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Kuvaus

Malli:

Vankka, monipuolinen, kompakti: Ledlenser W4R Work -työvalaisin on luotettava kumppani päivittäiseen työskentelyyn. Ledlenserille tyypillinen premium-valokuvio varmistaa työskentelyalueiden tarkan ja voimakkaan valaistuksen – valinnan mukaan joko laaja-alaisesti tai kohdennetusti. Integroidun magneetin ja käännettävän jalan ansiosta W4R Work voidaan sijoittaa ja kohdistaa aina joustavasti. Tehokas akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C-liitännän kautta. Muita fiksuja ominaisuuksia ovat klipsi työvaatteisiin tai -varusteisiin kiinnitystä varten, vahvan otteen antava nyppypinta ja käytännöllinen kuljetuslukitus.
  • Kompakti työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä laajaa ympäristö- tai kohdevalaistusta varten.
  • Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne.
  • Joustava kiinnitys ja valaistus koukun magneetin ja kääntömekanismin ansiosta.
  • Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisin.
  • Kuljetuslukitus suojaa tahattomalta päällekytkennältä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.