Arbejdslygte, Type: W4R-WORK

Art.-nr.: 081228 W4R-WORK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse W4R Work
Lysnet 60 lm - 220 lm
Brændetid 2 h - 9 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
CRI-værdi 70
Farvetemperatur 6.000 K - 7.500 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 0,76 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 163 mm
Totalbredde 28 mm
Vægt 91 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081228 W4R-WORK
EAN/GTIN 4058205030441
Producentnummer 502733
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust, alsidig og kompakt: Arbejdslampen Ledlenser W4R Work giver pålidelig belysning i hverdagen i værkstedet. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis og kraftig belysning også af arbejdsområder – enten over et bredt område eller punktuelt. Takket være den integrerede magnet og den drejelig fod kan W4R Work altid placeres og justeres fleksibelt. Det kraftfulde akku er nemt og hurtigt at oplade via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter clipsen til fastgørelse på arbejdstøjet eller -udstyr, den noprede overflade for et stærkt greb og den praktiske transportlås.
  • Kompakt arbejdslampe med to lyskilder til bred (projektør) eller punktuel (spot) belysning.
  • Robust kunststofhus med skridsikker overfladestruktur.
  • Fleksibel montering og belysning takket være magneten og drejemekanismen.
  • Effektivt lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau.
  • Praktisk transportlås beskytter mod utilsigtet tilkobling.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.